ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035047 品番3VA9467-0EK15
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です

仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832 アズワン品番65-7815-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする