フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67042555
品番
1629204
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様
●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6881
アズワン品番
65-7777-09