1629148 丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 67042589

丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67042589品番1629148
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm

仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6866アズワン品番65-7777-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする