丸型コネクタ 8極 M8 ケーブルマウント パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67043779 品番PXPPVC08FBF08ACL010PVC
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M8●コード番号:208-8108 アズワン品番65-7531-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする