8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67045039
品番
SSM-105-S-DV-LC
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
値下げ
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1518
アズワン品番
65-7679-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表