SDL-105-G-19 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入 SAMTEC 67045084

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(44個)
注文コード
67045084
品番
SDL-105-G-19
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9155
アズワン品番
65-7689-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする