曜日別特売
SLW-105-01-F-D 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 67045127

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67045127
品番
SLW-105-01-F-D
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 10 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2183
アズワン品番
65-7551-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする