SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
67046649
品番
SS5-10-3.00-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1675
アズワン品番
65-7616-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表