SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
注文コード
67047175
品番
SQT-112-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1431
アズワン品番
65-7676-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表