SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE●コード番号:197-0022
注文コード
67047954
品番
CLE-120-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7674-61
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE●コード番号:197-0022
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表