曜日別特売
SSQ-106-03-L-S 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 67048688

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSSQ-106-03-L-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67048688
品番
SSQ-106-03-L-S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備え、コンタクトに 0.25 μ m の金めっきが施されています。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1803
アズワン品番
65-7624-71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする