基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード67050456 品番662110236022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3430 アズワン品番65-7536-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする