WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(180個)
注文コード
67050806
品番
691323300012
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9308
アズワン品番
65-7770-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表