WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
67050998
品番
653114131822
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8957
アズワン品番
65-7527-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表