曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691311500015 基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67051339

基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67051339
品番
691311500015
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
2,598
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1306
アズワン品番
65-7747-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする