SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 30極 2列 オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67052915
品番
EHT-115-01-F-D
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0109
アズワン品番
65-7679-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表