曜日別特売
QTS-025-01-L-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC 67054437

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(32個)
注文コード
67054437
品番
QTS-025-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
仕様
●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9133
アズワン品番
65-7703-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする