曜日別特売
62000611121 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 67055198

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
67055198
品番
62000611121
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9521
アズワン品番
65-7488-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする