WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
67055225
品番
621006242921
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7489-68
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9604
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表