曜日別特売
1-2350514-0 基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67058899

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
67058899
品番
1-2350514-0
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:35.6mm●コード番号:195-1977
アズワン品番
65-7690-49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする