曜日別特売
2350514-8 基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67058987

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入2350514-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67058987
品番
2350514-8
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ

仕様
●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1976
アズワン品番
65-7668-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする