DFPD-480-RP-90-RD-F1012 空圧ロータリアクチュエータ DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012シリーズ 90°角度 Festo 67063765

空圧ロータリアクチュエータ DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012シリーズ 90°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67063765品番DFPD-480-RP-90-RD-F1012
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Festo セミロータリドライブ DFPD-480 - RP-90-RD-F1012 は、複動式ラックアンドピニオンエンジニアリングデザインです。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブフィッティング ISO 5211 に標準で接続されています。アクチュエータサイズ:480 フランジ穴パターン:F1012 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンド

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9522アズワン品番65-8018-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする