空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67064054 品番VZBM-A-11/4in.-RP-25-D-2-B2-PB20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 2 / 2 極単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6071 アズワン品番65-8015-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする