MS9-LFP-C 交換用フィルタエレメント Festo 67064919

交換用フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード67064919品番MS9-LFP-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、5 μ m のろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)

仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3574アズワン品番65-8024-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする