抗ウイルス スイッチステッカー 12枚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(12枚) 注文コード67065454 品番DWS-551
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

貼ってはがせる、抗ウイルスステッカーです。
インキには耐光性があり、色褪せしにくくなっています。
銀系無機抗菌剤を使用しています。
ポリオレフィン樹脂使用で燃やしてもダイオキシンの発生はありません。
簡単に貼りかえることができ、はがした後も糊残りしません。

仕様●入数:1シート(12枚付き)●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂(抗ウイルス成分:ノバロン)、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●シールサイズ:40×35mm●厚み:100μm●台紙サイズ:190×129mm●重量:10g アズワン品番8-340-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする