曜日別特売

リレベル用防虫グリル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67087956品番RG3634
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。

材質ZAM全長(mm)945寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35.4×34×0.4有効換気面積(cm2/m)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67087956
2021-08-02
用途: 基礎の通気パッキンの防虫
カーハウス クロスロード

イメージしてたより穴が大きい。防虫ネットを併用して対策するつもりです。

対象商品 : 01381302
2017-06-25
用途: リフォームの土台に使用
サービス業

目が細かく小さな虫にも防虫効果がありそう。施工も簡単でした。

対象商品 : 01381302
2016-11-10
用途: 住宅の床下換気
南の杜工房建設業・工事業

とても満足している
無塗装の商品がとてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする