両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67089548 品番 KU-RAA05
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 仕様モールド、金メッキピン 規格UL2725 ケーブル長(m)0.5 構造ツイストペア プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0874-40 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67089548
2023-08-16
用途:
携帯バッテリー用

携帯バッテリーから電気を取り出すために購入。ケーブル部もしっかりした作りで良かったです。

対象商品:
67089557
2021-11-02
用途:
PC作業
教育・研究機関

量販店などであまり見かけないケーブルが手に入り,大変助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする