クランプ式USB充電器(USB4ポート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67090038 品番ACA-IP50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
出力電流(A)最大4.8 USBポート数4 質量(g)0 クランプ範囲(mm)10〜40 コード長さ(m)2 コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5 色(本体)ブラック アズワン品番64-0900-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67090038 ACA-IP50BK 63899021 ACA-PD106BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 1個 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする