微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67139627 品番VM-303D
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器
ガラスベルジャーで内部観察ができます。
PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。
ガス置換ができます。
汎用アルミブロック付属
アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可

仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃〜200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃〜37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8129-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする