シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 検出・センサ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチその他関連用品
補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67140214
品番
VLSA11DS
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、ドアに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様
●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6879
アズワン品番
65-7836-72