高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁埋込形換気扇
浴室循環型換気扇
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67141404
品番
TK-265AT
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
循環型サイクルファン。
24時間換気対応、パイプ径100mm
風量を循環・排気で切替が出来ます。
電源コード1m、シロッコファン
仕様
●開口寸法:260×260〜280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番
65-8308-69