曜日別特売
CDQ2D100-45DMZ-M9BWL CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC 67158718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)45ポートねじの種類(-) Rc注文コード67158718品番CDQ2D100-45DMZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする