SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
67224658
品番
CEP1B12-100L-M9NALS
参考基準価格(税別)
¥75,790
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・コネクタ
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
100
取付支持形式
(B) ダイレクトマウント側タップ形
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(-) コネクタ付
仕様
センサケーブル長さ:(L) 3m、オートスイッチ:M9NA、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし