83860006 防水シートカバー ベッスル 67316333 83860006 防水シートカバー ベッスル 67316333 83860006 防水シートカバー ベッスル 67316333 83860006 防水シートカバー ベッスル 67316333

防水シートカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67316333 品番83860006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防水シートカバーです。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルトの着脱を邪魔しない設計。

用途シートカバー ブラック 幅(cm)58 高さ(cm)148 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67316333
2024-04-18
用途:
本体シートが汚れないように
製造業

防水といえば防水だが、小さい。
これでは、前に買った防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用の方が良かった。少ししたら買い直す予定。

対象商品:
67316333
2023-08-19
用途:
宅配業
運輸・通信業

雨の日に重宝する。この値段でこれだけの撥水性があればいいと思う。

対象商品:
67316333
2022-03-25
用途:
移動の車のシートの汚れ防止
飲食業

ひっかけてあるだけなので
下の部分がズレまくって座るのが大変です
値段相応なので、頑張って使います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする