FM-16 SUS304 マグネット式レベルセンサ ノーケン 67320447

マグネット式レベルセンサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67320447 品番FM-16 SUS304
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。
用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。
高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。

質量(kg)約1.6 使用温度(℃)-10〜+80 取付寸法JIS 5K40A 名称界面検出形 耐衝撃性100 m/s2 Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする