VC13N 小形振動式レベルセンサ ノーケン 67320481

小形振動式レベルセンサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード67320481品番VC13N
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適。
センサ検出部は175mmと極めてコンパクトで堅牢な構造
小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適
コイルインピーダンス検出方式により安定した検出が可能
標準仕様で耐熱150℃を実現
温度変化自動補正機能搭載により、安定した動作が可能
便利なACフリー電源(100~240V AC)を実現

質量(kg)約1.4取付寸法ねじ取付 R3/4測定対象粉体、粒体電線口G3/4相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする