R7-XL L=300 回転式レベルセンサ ノーケン 67320526

回転式レベルセンサ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67320526 品番R7-XL L=300
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。
トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。
スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。
点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。

質量(kg)約1.6 構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部) 名称ロング形 塗装色マンセル 10B 4.5/5 ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする