※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
80
呼び圧力(MPa)
3.5
注文コード
67327375
品番
CH2EB32B-80
参考基準価格(税別)
¥23,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・呼び圧力
など
2390
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリーズ型式:(E) アルミ合金 3.5 MPa、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
呼び圧力(MPa)
3.5