曜日別特売
CH2ECB40B-100A CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC 67327628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100呼び圧力(MPa)3.5注文コード67327628品番CH2ECB40B-100A
参考基準価格(税別)¥24,050販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリーズ型式:(E) アルミ合金 3.5 MPa、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)40リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右呼び圧力(MPa)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする