※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット
丸座付ボルト(DH)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
M16×440
注文コード
67339448
品番
00036781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
材質
鉄 電気亜鉛めっき
用途
一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します
付属品
六角ナットM16 1個/本付き
仕様
M16×440
質量(g)
800