※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット
DH偏芯座金付ボルト40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
仕様
M16×550
注文コード
67339475
品番
00036125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
材質
鉄 電気亜鉛めっき
用途
柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。
付属品
六角ナットM16 1個/本付き
仕様
M16×550
質量(kg)
1