※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロ リングかすがい

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード67339572 品番30713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

リング付き形状で保持力がアップ!
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘

材質鉄 ユニクロメートメッキ 用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用 寸法(mm)45×90 質量(g)18 太さ(Φmm)6
注意
※規格サイズと実寸は、多少の公差がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67339572 30713 38564416 6×90 ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド 1箱(100個) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする