※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロメート リングかすがい

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 67339606 品番 00030751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リング付き形状で保持力がアップ!
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘

材質鉄 ユニクロメートメッキ 用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用 寸法(mm)6×120 質量(g)22 太さ(Φmm)6 アズワン品番64-8317-82
注意
※規格サイズと実寸は、多少の公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする