ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
67339624
品番
00036405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
用途
仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
付属品
専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き
質量(g)
194