※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ホールダウン金物
土台あんしんプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕様
120
注文コード
67339642
品番
00036509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホールダウン用の開口穴で、ホールダウン固定箇所に取り付け可能です。枠材(30mm)仕様にも対応
材質
鉄 溶融亜鉛めっき
用途
柱の横架材へのめり込みを軽減する厚板プレート
仕様
120
質量(kg)
2