CH2FWB50B-100A CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド SMC 67351324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100呼び圧力(MPa)7注文コード67351324品番CH2FWB50B-100A
参考基準価格(税別)¥53,320販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
呼び圧力(MPa)7リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリーズ型式:(F) ステンレス 7 MPa、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする