曜日別特売
CHD2EWFA40C-150A CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド SMC 67351577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150呼び圧力(MPa)3.5注文コード67351577品番CHD2EWFA40C-150A
参考基準価格(税別)¥44,140販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び圧力(MPa)3.5リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、シリーズ型式:(E) アルミ合金 3.5 MPa、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする