※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9BW、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67360029品番CHDKGB100-40M-M9BWL
参考基準価格(税別)¥73,150販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます他の種類を見る