CR5-4BL カラーリベット SK11 67368166

CR5-4BL カラーリベット SK11 67368166
CR5-4BL カラーリベット SK11 67368166

カラーリベット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)
内容量1パック(20本)注文コード67368166品番CR5-4BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。

用途部材と母材の締結。ブラックリベット径(Φmm)4ねじ下穴サイズ(mm)4.1~4.2引張強度(kg)210剪断強度(kg)150材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール締付可能厚(mm)3.2~6.4
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする