SK11
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
締付可能厚(mm)
6.4~9.6
0.5~3.2
3.2~6.4
6.4~9.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
67368263
品番
SA6-6LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。
用途
部材と母材の締結。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
リベット径(Φmm)
4.8
ねじ下穴サイズ(mm)
4.9~5.0
締付可能厚(mm)
6.4~9.6
引張強度(kg)
300
剪断強度(kg)
200
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。